※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ TNGGR/L-C

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質X407 コーナー半径(mm)0.4 注文コード06095932 品番TNGG160304R-C X407
参考基準価格(税別)¥16,400 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は材質・コーナー半径・ブレーカなど36種類から選べます 他の種類を見る
切刃長さ(mm)16.5 逃げ角(度)0 厚さ(mm)3.18 穴の形状円筒穴 コーナー半径(mm)0.4 チップブレーカ両面 材質X407 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00698407
2023-02-16
用途:
切削

なんといっても安さは利点です。
ガンガン使える。数量まとめて安価にしてほしい。

対象商品:
04802262
2022-08-19
用途:
品物の外径加工に

ノーズRが小さいので直角に近い角の加工をする際に重宝している。
値段に対して刃先の数が多いので費用対効果も非常に高い。

対象商品:
00698407
2017-12-26
用途:
金属部品の加工
セイワ精工 様

旋盤加工作業に特に問題なく、荒加工から仕上げ加工まで、使用しています。

1人が参考にしています
対象商品:
00698407
2017-10-12
用途:
金型研削時

同一商品を他のショップと比較したところ、一番価格が
安価だったため購入しましたが、問題なく使用出来ています。

対象商品:
00698364
2015-11-28
用途:
旋盤作業

最高です。

対象商品:
04802533
2014-06-12
用途:
旋盤作業に使用

工具専門店での購入と何ら変わりはないので、価格次第で購入する。

対象商品:
04802533
2013-05-17
用途:
汎用旋盤で内外径の荒加工に使ってます。

以前は、TN○○160404RL-Cのコーティングは、沢山の種類が有ったのですが、現在では選択肢が無い様な状況です、他社のを使ってみましたが,使い物に成らず仕方なく使ってます、GH330以外も作って頂きたいです?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする