林
林の バス用品
林の バスタオル・フェイスタオル
ホテル仕様ウォッシュタオル3枚組
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1セット(3枚)
注文コード
06096067
品番
WO801413
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
綿100% ホテル仕様でしっかりとした肌触りのタオル
種別
ウォッシュタオル
色
アイボリー
長さ(cm)
34×35
混率(%)
綿100
質量(g/枚)
45
注意
※製造工程で風合いを保つため少量の柔軟剤を使用しております。