ゼネラル
ゼネラルの トナー/インク
ゼネラルの トナーカートリッジ/感光体
ゼネラルの トナー/感光体(その他対応)
【リサイクル】カートリッジ042 (クイック式)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
06096198
品番
カートリッジ042 リユース品
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
A3/モノクロ
9100枚
E&Qマーク/グリーン購入法適合
適合機種
LBP443i/442/441/441e
種別
クイック式リサイクル
色
モノクロ
適合機種メーカー
キヤノン
印字枚数
9100
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません