ゼネラル
ゼネラルの トナー/インク
ゼネラルの トナーカートリッジ/感光体
ゼネラルの トナー/感光体(その他対応)
【リサイクル】タイプC740H C (クイック式)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
06096225
品番
タイプC740H C リユース品
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
A3/カラー
8000枚
E&Qマーク適合
適合機種
SP C740/C750/C751
種別
クイック式リサイクル
色
シアン
適合機種メーカー
リコー
印字枚数
8000
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません