【リサイクル】PR-L8700-12 (クイック式)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード06096356 品番PR-L8700-12 リユース品
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798

A3/モノクロ
15000枚
E&Qマーク適合

適合機種MultiWriter8700/8800 種別クイック式リサイクル モノクロ 適合機種メーカーNEC 印字枚数15000

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トナー/感光体(その他対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする