ゼネラル
ゼネラルの トナー/インク
ゼネラルの トナーカートリッジ/感光体
ゼネラルの トナー/感光体(その他対応)
【リサイクル】TN-493M (クイック式)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
06096496
品番
TN-493M リユース品
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
A4/カラー
4500枚
E&Qマーク/グリーン購入法適合
適合機種
HL-L8360CDW、MFC-L8610CDW/L9570CDW
種別
クイック式リサイクル
色
マゼンタ
適合機種メーカー
ブラザー
印字枚数
4500
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません