【リサイクル】TN-62J (クイック式)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード06096521 品番TN-62J リユース品
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

A4/モノクロ
8000枚
E&Qマーク/グリーン購入法適合

適合機種HL-L5100DN/L5200DW/L6400DW、MFC-L5755DW/L6900DW 種別クイック式リサイクル モノクロ 適合機種メーカーブラザー 印字枚数8000

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トナー/感光体(その他対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする