代表画像

ストロングンテ タングステン切創手袋 薄手・指先ゴムコート付 (プロユース)

(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量1双 サイズS 注文コード06096846 品番WKTG4SH
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品はサイズ4種類から選べます 他の種類を見る

タングステン繊維で、手をしっかり守って、作業しやすい。
高い耐切創性、しなやかで手になじむ。製造現場等でのプロユースにおすすめ
耐切創(たいせっそう)手袋とは、金属やガラス、鋭利な刃物を使用した作業において切り傷「切創」を防ぐために保護する手袋です。
白熱電球のフィラメント技術を応用した、タングステン線の特長
「タングステン」は一般的なステンレスと比べて約2倍の強度を持ち、変形しにくいという特長を持つ希少金属です。白熱電球のフィラメントなどに使われています。パナソニックは白熱電球のフィラメント技術を応用して、タングステンを髪の毛の約1/4程度(20ミクロン)の非常に細い線に加工。金属繊維として編み込むことで、高い耐切創性と生地の薄さ、柔軟性を実現しました。
切り傷に強い(高い耐切創性)
金属やガラス、刃物など、鋭利なものを扱う際に手を切ってしまう事故を防ぎます。
耐切創性の欧州規格 EN388:2016基準で、「耐切創レベルE・F」(TDM試験:ISO13997)をクリア。最高レベルの評価を獲得しました。
こすれや摩擦に強い(低発塵性、高い耐摩耗性)
ホコリが発生しにくい長繊維を使用。耐摩耗性レベル2。
薄くしなやか
しなやかで柔軟性に優れ、指が曲げやすく高い作業性を実現しています。
耐切創性を保ったまましなやかさがさらにアップした、18ゲージ編みの商品が新登場しました。
繰り返し洗濯OK
水洗いができて、洗濯機も使えます。乾きやすい素材を使用。清潔に保って繰り返し使えます。
指先が滑りにくい指先ゴムコート
滑りにくく、しっかり持つことができます。コーティングは指先部分だけなので、手のひらが蒸れにくく快適に使えます。

用途
金属加工作業/鉄板・ガラス運搬作業/自動車整備/刃物を使用する作業/ガーデニング/庭木の剪定/アウトドア/災害時の備え/調理(調理用手袋の中に着用)※調理する際にインナー手袋としても使えます。調理用手袋を上から着用してください。
園芸・剪定/カッター作業・工作/細かい組立作業/鉄板・ガラス運搬/金属加工作業/アウトドア・DIY/インナー手袋/災害時の備え
材質タングステン繊維 グレー サイズS 規格欧州規格 EN388 2016(ISO13997)基準 入数(双)1 機能耐切創性、柔軟性、低発塵性、耐摩耗性、薄手 ゲージ数18ゲージ 耐摩耗性2 耐切創性F

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06096871
2025-09-14
用途:
電気作業
電気・ガス・熱供給・水道業

いつも使っているんですが、手先も柔らかく使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする