Qi2対応 折りたたみ式 3-in-1ワイヤレス充電ステーション

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード06096898 品番LC-MC312-GY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,981
販売価格(税別)
12,710

【Apple製品3台の同時充電に対応】Qi対応iPhoneシリーズ、AirPodsなどのワイヤレスイヤホン、Apple Watchの3台を同時に充電することが可能です。スリムに折りたたんで何処へでも気軽に持ち運べ、オフィスなどの外出先で機器の充電に対応できます。コンパクト設計なのでデスクの上でも省スペースでの使用が可能です。
【最新ワイヤレス充電規格Qi2認証を取得】ワイヤレス充電の最新規格Qi2の公式認証を取得しています。従来のQi(7.5W相当)の2倍の最大出力となる15Wの高出力を実現しました。Qi2対応iPhoneシリーズなどの機器の急速ワイヤレス充電が可能です。外出前に電池残量が少ないことに気付いた時でもスピーディーに充電が進みます。
【折りたたみ式で持ち運びに便利】コンパクトに折りたたむことができ、どこへでも気軽に持ち運びが可能です。外出時にも携帯しやすい収納ケースが付属しています。充電に必要な充電ケーブルと充電器(別売り)を一緒に収納して持ち運びすることができます。

寸法(mm)約68×22×114 質量(g)約213 出力(W)スマートフォンワイヤレス出力: 5 / 7.5 / 10 / 15 (Max)、ウォッチワイヤレス出力: 5 Max、イヤホンワイヤレス出力: 5 Max 最大出力(W)15 ケーブル長(m)付属:約1.5 入力【USB-C入力】5V 3A / 9V 3A / 12V 2.5A RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
注意
※本製品単体では充電を行うことができません。USB-C充電器と電源が別途必要です。
※15Wの急速充電には30W出力以上のPD(USB Power Delivery)対応のUSB-C充電器が別途必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする