Qi2 ワイヤレス充電器

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード06096907 品番LC-MC10-GY
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,681
販売価格(税別)
3,346

【MagSafe機能に対応】MagSafe機能搭載のiPhoneシリーズへのご使用に最適です。強力な磁力で正確な充電位置にピタッと吸着します。充電中に機器と充電器がズレないので、安定したワイヤレス充電を安全におこなえます。充電ケーブルの差し込み口を操作のしやすい方向に自由に調整でき、充電中の機器の操作もストレスフリーでおこなえます。
【最新ワイヤレス充電規格Qi2認証を取得】ワイヤレス充電の最新規格Qi2の公式認証を取得しています。従来のQi(7.5W相当)の2倍の最大出力となる15Wの高出力を実現しました。Qi2対応iPhoneシリーズなどの機器の急速ワイヤレス充電が可能です。
【スリムでスタイリッシュなデザイン】本体はアルミ合金とガラスで構成され、高級感があるスタイリッシュな外観です。わずか8mmの薄さで、重量は約45gと超軽量なので、収納・持ち運びに大変便利です。ご家庭やオフィス、外出先などさまざまな場所で気軽にご使用いただけます。

寸法(mm)約Φ60×H8 質量(g)約45 出力(W)ワイヤレス:5/7.5/10/15 (Max) 最大出力(W)15 ケーブル長(m)付属:約1.5 内容パッケージ:本体、USB-C to USB-Cケーブル(1.5、取扱説明書、保証書 入力【USB-C入力】5V 3A / 9V 2.22A RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする