モバイルバッテリー搭載AC充電器

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード06096916 品番PA-PD30-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,200
販売価格(税別)
10,182

【モバイルバッテリー機能を備えたAC充電器】USB充電器としても、大容量の10000mAhのモバイルバッテリーとしても使えるコンセントプラグ付きの2-in-1充電器です。
充電ケーブル要らずで直接コンセントに挿して手軽に本体を充電する事が可能です。
【PD/QCの急速充電にに対応!】PDに対応した最大60W出力のUSB-Cポートと、QCに対応した最大18W出力のUSB-Aポートを搭載しています。
AC充電器としての使用でも、モバイルバッテリーとしての使用でも、iPhoneならPD対応の8以降のモデルをおよそ30分で最大50%まで充電することが可能です。iPhone最新シリーズの充電にもおすすめいたします。
充電器モードでUSB-C単ポートの使用なら最大出力60W、USB-AとUSB-Cの2ポート同時使用時も合計で最大63W(A: 18W + C: 45W)のパワフル出力に対応し、USB-C端子搭載ノートPCの急速充電も可能です。
【持ち運びやすい】次世代半導体素材「GaN(窒化ガリウム)」採用により、高効率でハイパワーな充電器性能ながら製品のサイズダウンを実現しました。折りたたみ式プラグ搭載でコンパクトに収納や携帯ができ、持ち運びに便利です。また、コンセント一体型なのでUSBケーブルやコネクターを一緒に持ち歩かなくても電源があればどこでも気軽に本体のみで充電が可能です。

容量5000mAh 7.2V/36Wh ※本製品には、5000mAhバッテリーが2個内蔵されており、セル容量は10000mAh(2×5000mAh)です。 出力【充電器モード】USB-C:5V 3A / 9V 3A / 12V 3A / 15V 3A / 20V 3A、(60W Max); PPS: 5-21V 2.85A、USB-A: 5V 3A / 9V 2A / 12V 1.5A (18W Max)、【モバイルバッテリーモード】USB-C: 5V 3A / 9V 3A / 12V 2.5A / 15V 2A / 20V 1.5A、(30W Max); PPS: 5-11V 2.75A、USB-A: 5V 3A / 9V 2A / 12V 1.5A (18W Max) 最大出力(W)合計:【充電器モード】45+18 (63 Max)、【モバイルバッテリーモード】18+18 (36 Max) 内容パッケージ:本体、取扱説明書、保証書 本体質量(g)約305 入力AC: 100-240V〜3.15A 50/60Hz、USB-C: 5V 3A / 9V 2A / 12V 1.5A (18W Max) バッテリーLi-ion 本体サイズ(mm)約132×56×31.5 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする