モバイルバッテリー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード06096925 品番PB-Y43-GY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,801
販売価格(税別)
10,728

【20000mAhの大容量】頼もしいバッテリー容量20000mAhで旅行や外出時の備えとして携帯すれば安心です。さまざまな機器にたっぷりご使用いただけます。外出時でのご使用はもちろん、配線をすっきりさせたいご家庭のリビングやオフィスでのご使用にもおすすめです。
【最大65W出力でノートPCを急速充電できる】USB-Cポートから最大65Wの高出力に対応しており、ノートPCの急速充電も可能です。場所を選ばず充電しながらノートPCの使用が可能です。仕事での外出先でノートPCと一緒に携帯すれば、思いのほか電池残量が少なくなって不安になった、なんていうこともなくなります。
【2種類3口の出力ポートを搭載】USB-Cポート×2、USB-Aポート×1を搭載しています。最大3台までの機器に同時充電が可能です。さまざまなUSB機器の充電にご使用いただくことができます。
オフィスで同僚と、ご家庭のリビングで家族と、電源をシェアすることが可能です。コンセントが無い場所でも本製品を持っていけば複数人でご使用でき、何かと使い勝手は抜群です。予期せぬ停電時など、万が一の時の備えとしても本製品があれば安心です。

グレー 容量5000mAh 14.8V/74Wh ※本製品には、5000mAhバッテリーが4個内蔵されており、セル容量は20000mAh (4×5000mAh)です。 出力USB-C1: 5V 3A / 9V 3A / 12V 3A / 15V 3A / 20V 3.25A (65W Max); PPS: 3.3-11V 5A、USB-C2: 5V 3A / 9V 3A / 12V 2.5A (30W); PPS: 3.3-11V 3A、USB-A: 5V 3A / 9V 2A / 12V 1.5A (18W)、USB-C1+USB-C2/USB-A: 45W+20W / 18W、USB-C1+(USB-C2+USB-A): 45W+15W 最大出力(W)65(複数出力ポート使用時) 本体寸法(mm)約156×73×25 本体質量(g)約390 入力USB-C1: 5V 3A / 9V 3A / 12V 3A / 15V 3A / 20V 3.25A (65W Max) バッテリーリチウムイオン USBポート数3 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 充電端子USB-C 給電端子USB-C/USB-A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする