60W USB-C TO Cケーブル 1.5M

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 06096968 品番 CB-CC15L-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,381
販売価格(税別)
1,255

【急速充電に対応】USB PD (Power Delivery)による最大60W (20V/3A)の急速充電に対応しています。Type-C端子搭載のパソコン、スマートフォン、タブレット、充電器やゲーム機器など、さまざまなUSB-C機器の充電にご使用が可能です。安全性に優れ、接続機器を守りながら安定した高速充電が可能なAukeyの高品質ケーブルは、デイリーユースに最適です!
【高速データ転送に対応】最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。大容量のファイル・写真・音楽データなども、スピーディーに転送が完了するので、ストレスを感じさせません。
【高品質で優れた耐久性】ケーブル部分は耐久性に優れた編組ナイロンで外装され、なめらかな手触りで高級感のある外観です。
抜群の柔軟性と耐久性があり10,000回以上の折り曲げ強度試験にも合格しています。
からまりにくく折り曲げにも強く、断線しにくい製品です。安心して安全に長期間ご使用いただけます。

ブラック ケーブル長(m)1.5 コネクタ形状USB-C 転送速度(Mbps)最大データ:480 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 ケーブル種類柔軟性/耐久性 適合用途データ転送・充電用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする