付属品HDMI-A ビデオケーブル1、USB-A - USB-C 電源&タッチ出力ケーブル1、USB Type-C ビデオケーブル1、12V-2A AC-DC 電源アダプター1
厚さ(mm)パネル表面:1.1
質量(g)880
ピッチ(mm)ドット:0.153 (H) 0.153 (V)
消費電力(W)7、オフ:0.2、スタンバイ:1
定格電圧(V)12
対応OS準拠:Windows 11/10/7、Linux、Ubuntu、Chrome OS、Raspberry Pi などの OS に対応しています。Linuxのバージョンがタッチパネルをサポートするように有効になっていない場合は、ベンダーに問い合わせて、「HIDマルチタッチパネル」機能を有効にする方法を問い合わせてください。
定格電流(A)0.6
湿度(%RH)【作動】20〜90【保管】10〜90
表面処理クリアとAF防汚コーティング(anti-fingerprint)
接続HDMI-IN 1、USB-A 1、USB-C 1、DC IN 1、イヤホンジャック 1
入力方式タッチ入力:指または静電容量式スタイラスペン(導電性ゴムの直径≧ 6.0mm)
機能【DC-IN】DC Jack (Pin OD 1.30Φ)(12V DC 入力)1【HDCPサポート】あり
コントラスト比1000:1(Typical)
表示範囲(mm)293.76×165.2 (W×H)
解像度1920×1080【ビデオ】1920×1080P(50Hz/59.94Hz/60Hz)、1280×720P(50Hz/59.94Hz/60Hz)、720×480P(59.94Hz/60Hz)、640×480P(59.94Hz/60Hz)【サポート】19201080(60Hz)、1600900(60Hz)、1440900(60Hz)、1366768(60Hz)、12801024(60Hz)、1280960(60Hz)、1280800(60Hz)、1280768(60Hz)、1280720(60Hz)、1024768(60Hz)
保証期間1年間保証
視野角170°(H)/170°(V)(CR>10)
入力端子HDMI-A(HDMI v1.4)、 USB Type-C(DP1.2)
表面硬度パネル表面:≧7H
スピーカーなし
環境温度範囲(℃)【作動】0〜50【保管】-20〜60
色(本体)フロント:黒、背面:黒
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証BSMI、 CE、FCC、VCCI、CB、RoHS
アスペクト比16:9
ビデオ仕様入力:HDMI-A(HDMI v1.4)1、 USB Type-C(DP1.2)1
オーディオ出力イヤホンジャック3.5mm mini jack1 (Analog 3.5mm AUX 対応)
モニターサイズ13.3ワイド
パネル駆動方式IPS
VESA対応VESA75 (75mm×75mm)
最大表示色16.7百万色
輝度(cd/m2)250 (Typical)
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)314.7×204.1×19.6
応答時間(ms)15(Typical)
USBUSB-A(USB 2.0)1、USB-C:USB Type-C1 (DP1.2 ビデオ入力)(電力:5V DC入力)(USB 2.0)