スマホリング マグネット 落下防止 リング着脱可能 スマホスタンド機能 ワイヤレス充電可 ラインストーン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シルバー 注文コード06099007 品番P-STRMKGSSV
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

リング部分にはキラキラ光るストーンが散りばめられ、アクセサリーのように美しく手元を彩る&meシリーズのスマホリングです。光沢感のある質感で、日々のファッションにも合わせやすいデザインです。磁力で着脱できるので、ワイヤレス充電や電子決済に素早く対応できます。リング部分はスタンドとしても使用でき、動画視聴などを快適に楽しめます。

用途
もっと、自分だけの「好き」を選びたい。そんな想いに応えるアクセサリーで、お気に入りの毎日を。スマートデバイスと私をつなぐ、&meです。
MagSafe対応iPhoneの背面に磁石の力で取り付けることができる、スマホリングです。
リング部分にはキラキラ光るストーンが散りばめられ、アクセサリーのように美しく手元を彩ります。
リングに指を通してスマートフォンを持つことができ、スマートフォンの落下防止になります。
リング部分はスタンドとしても使用でき、動画視聴などを快適に楽しめます。
リングが磁力で着脱可能なので、気軽にリングを外してワイヤレス充電や電子決済に素早く対応できます。
約800gまでの荷重に耐える強力なマグネットを採用しています。
※250g以上の機器本体には使用しないでください。
※リング部分を引っ掛けたり、リング部分だけで持ち上げたりしないでください。
※マグネットで装着する仕様のため、端末が落下する恐れがありますので、取り扱いにはご注意ください。
※ご購入に必ず対応機種情報をご確認ください。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容スマホリング 材質亜鉛合金、磁石、ガラス シルバー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約56.5×4.7×56.5 耐荷重(g)約800まで ※250以上の機器本体には使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする