Google Pixel 9 Pro Fold ケース ハード カバー 軽量 カメラレンズ保護設計 ワイヤレス充電可

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06099129 品番PM-P244PVCR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

本体を傷や汚れから守る、ポリカーボネート製のスリムなハードケースです。

用途
本体を傷や汚れから守る、ポリカーボネート製のスリムなハードケースです。
軽くて丈夫でありながらスリムなので、本体のデザインを損なうことなく傷や汚れをガードします。
ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。
ケースと端末の貼り付きを防止するため、ケース内側にマイクロドット加工を施しています。
背面カメラ周りを覆い、カメラへの傷を防ぐ、カメラレンズ保護設計です。
本製品はワイヤレス充電に対応しています。
※お使いの充電器や環境によっては正常に充電できない場合があります。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容ケース本体×1 材質ケース本体:ポリカーボネート クリア 対応機種Google Pixel 9 Pro Fold 対応【ワイヤレス充電器】○

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする