iPhone充電ケーブル (USB-C to ライトニングケーブル) PD 対応 急速充電 MFi認証

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06099190 品番 MPA-CLEC10BK
参考基準価格(税別)¥2,190 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

Lightningポート搭載のiPhone・iPad・iPod・AirPodsの充電やデータ転送に!高速充電(最大60W)可能なUSB Type-C(TM) - Lightningケーブルです。

用途
Lightningポート搭載のiPhone・iPad・iPod・AirPodsの充電やデータ転送に!高速充電(最大60W)可能なUSB Type-C(TM) - Lightningケーブルです。
USB Type-Cポート搭載のAC充電器・モバイルバッテリー・パソコンなどと、Lightningポート搭載のiPhone・iPad・iPod・AirPodsなどを接続し、充電やデータ転送ができます。
※iPadはパソコンからは充電できません。
※USB Type-Cポート搭載のiPadへの充電はできません。USB Type-Cポート搭載のiPadからLightningポート搭載端末への充電は可能です。
最大60Wの高速充電が可能です。
※USB Power DeliveryまたはThunderboltに使用可能なUSB Type-Cポート付きのAC充電器・モバイルバッテリー・パソコンなどの場合に高速充電が可能です。
※ご使用になる機器の性能によって、供給される電流値が異なります。
Apple正規認証である「Made for iPhone/iPad」を取得した安心して使用できる製品です。 安定したデータ通信が可能で、iOSを最新版にアップデートしても引き続き使用できます。
※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様THINK ECOLOGYマーク 適合最大20V/3A(60W) ブラック 規格Made for iPhone/iPad規格正規認証品 ケーブル長(m)約1※コネクター含まず コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ - Lightningプラグ 対応機種iPhone 14 Pro Max/iPhone 14 Pro/iPhone 14 Plus/iPhone 14/iPhone 13 Pro Max/iPhone 13 Pro/iPhone 13/iPhone 13 mini/iPhone 12 Pro Max/iPhone 12 Pro/iPhone 12/iPhone 12 mini、iPad Pro 10.5-inch/iPad Pro 12.9-inch (2nd generation)/iPad Pro 9.7-inch/iPad Pro 12.9-inch (1st generation)/iPad Air (3rd generation)/iPad Air 2/iPad Air、iPod touch (7th generation)/iPod touch (6th generation)、AirPods Pro (第2世代)/AirPods (第3世代)/AirPods Max/AirPods Pro/AirPods (第2世代)/AirPods (第1世代) 適合機器USB Type-Cポート搭載のパソコン、AC充電器、モバイルバッテリーとLightningポート搭載のiPhone、iPad、iPod、AirPods ※iPadはパソコンからは充電できません。 対応【USB Power Delivery】○ 保証期間1年間 転送速度(Mbps)最大480※理論値 ケーブル太さ(mm)約3.2 パッケージ袋+ステッカー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-30
用途:
車内充電用
製造業

最近の車はUSBの口がUSB-Cになっており、そのまま接続して急速充電ができて便利。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする