PCスピーカー 有線 【音声3.5mm/電源 USB Type-C 接続】 小型 ステレオ 4.4W(2.2W+2.2W)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06099269 品番 SP-P10CUWH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

なめらかな丸みを帯びたボディで、空間に自然になじむ。パソコンやスマートフォンに接続して使える、実用最大出力4.4Wの2.0chステレオスピーカー”Stina(スティーナ)”です。パソコンなどのUSB Type-C(TM)ポートからの給電で、ステレオサウンドを手軽に楽しめます。

用途
コロンとした球体ボディで暮らしの空間に自然になじむ、実用最大出力4.4Wの2.0chステレオスピーカー”Stina(スティーナ)”です。
AC電源を必要としないUSB電源タイプです。パソコンなどのUSB Type-C(TM)ポートからの給電で、ステレオサウンドを手軽に楽しめます。
付属のUSB-A変換アダプターを使用することで、USB-A搭載のパソコンやAC充電器にもご使用可能です。
汎用性の高いΦ3.5mmミニプラグでの音声入力のため、パソコンはもちろんその他のさまざまな機器に接続可能です。
Φ51mmの丸型フルレンジドライバーを採用。背面にはバスレフポートを搭載することで低音域も響かせ、バランスのよい安定したサウンドを実現します。
スピーカーは正面より少し上向きに音を発する設計です。ディスプレイの下など低い位置に設置しても音楽が耳元までしっかり届きます。
手元で簡単にボリュームを調整できるボリュームコントローラーを搭載しています。
なめらかな丸みを帯びたボディでデスク周りに自然に溶け込み、インテリアの一部として空間と調和するスピーカーです。
スピーカーは左右それぞれコンパクトな手のひらサイズ。場所を取らずどこでも音楽を楽しめます。
※電源を供給する機器によっては、ノイズが大きく聞こえる場合があります。ノイズが気になる場合は、他のパソコンやUSB充電器など別の機器から電源を供給してください。
※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品USBーA変換アダプター ホワイト 質量(g)約390 最大出力(W)実用4.4(2.2+2.2) 寸法(Φmm)【スピーカーユニット】51 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約96×100×90 保証期間1年間 入力端子電源入力:USB Type-C(TM)プラグ(USB-A変換アダプタ付属)、音声入力:Φ3.5mmミニプラグ 再生周波数帯域(Hz)90〜18000 スピーカーバスレフ型 ケーブル長(cm)電源USBケーブル:約133 ※コントローラーを含む スピーカー部インピーダンス(Ω)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする