KF74592-22 アウトドアプロダクツ 711WS ブラウン【男女兼用】 OUTDOOR PRODUCTS 06099461 KF74592-22 アウトドアプロダクツ 711WS ブラウン【男女兼用】 OUTDOOR PRODUCTS 06099461 KF74592-22 アウトドアプロダクツ 711WS ブラウン【男女兼用】 OUTDOOR PRODUCTS 06099461 KF74592-22 アウトドアプロダクツ 711WS ブラウン【男女兼用】 OUTDOOR PRODUCTS 06099461 KF74592-22 アウトドアプロダクツ 711WS ブラウン【男女兼用】 OUTDOOR PRODUCTS 06099461

アウトドアプロダクツ 711WS ブラウン【男女兼用】

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 06099461 品番 KF74592-22
参考基準価格(税別)¥5,900 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

22.0cm〜29.0cm(27.5、28.5cmなし)と幅広いサイズ展開の、 男女兼用クラシックスニーカー。
ミッドカットタイプで、悪天候にもぴったりな防水設計です。
アウトドアシーンや普段のお出掛けなど、幅広いシーンにおすすめ。
カラー展開が豊富なので、ペアコーデも楽しめるアイテムです。
アウトドアで活躍する「防水設計」。
(※防水構造の縫製要領において特許取得:特許第4738927号)
ゆったり幅広4Eサイズ。
かかとを包み込む形状の、カップインソール。 取り外し可能で洗えるので、靴内を清潔に保てます。

形状ミドルカット ブラウン サイズ(cm)22 材質(アッパー)合成繊維/合成皮革 材質(ソール)合成底 甲被タイプひもタイプ 足囲4E 靴タイプスニーカー
注意
※【取扱いのご注意】
※1.柔らかい布に水を含ませて軽くふきながら汚れを落としていきます。
※2.風通しの良い日陰で乾かします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする