KF74572-25 アウトドアプロダクツ L709 ベージュ OUTDOOR PRODUCTS 06099847 KF74572-25 アウトドアプロダクツ L709 ベージュ OUTDOOR PRODUCTS 06099847 KF74572-25 アウトドアプロダクツ L709 ベージュ OUTDOOR PRODUCTS 06099847

アウトドアプロダクツ L709 ベージュ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード06099847 品番KF74572-25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,500
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

女性向けの、厚底で美脚効果が期待できるスニーカー。
ナチュラルカラーで、普段履きや街歩きにもぴったりです。
かかとを包み込む形状のインソール(中敷き)で、取り外し可能なので、洗えて清潔に保てます。

ベージュ サイズ(cm)25 材質(アッパー)合成繊維/合成皮革 材質(ソール)合成底 甲被タイプひもタイプ 足囲2E 靴タイプスニーカー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする