※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2608659064 セーバーソーブレード BOSCH(ボッシュ) 06101001 2608659064 セーバーソーブレード BOSCH(ボッシュ) 06101001 2608659064 セーバーソーブレード BOSCH(ボッシュ) 06101001

セーバーソーブレード

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(5枚) 注文コード 06101001 品番 2608659064
参考基準価格(税別)¥4,700 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

よく”しなり”、折れにくいセーバーソーブレード。
摩耗以外の寿命要因を大幅軽減。
ボッシュオリジナル”リバース先端”により先端が壁やコンクリートに当たっても曲がりにくい!
補強された高強度シャンク+スタビライザー搭載により、シャンク部の折れを防ぎ、振動を軽減!

用途面一切断・木材・金属 材質バイメタル 厚さ(mm)0.9 全長(mm)225 山数10山 刃幅(mm)19 モデルS1122HFR パッケージ紙スリーブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする