曜日別特売
10609031 マリングレードステンレス製蝶番 トップウォーター 06101351

10609031 マリングレードステンレス製蝶番 トップウォーター 06101351
10609031 マリングレードステンレス製蝶番 トップウォーター 06101351
10609031 マリングレードステンレス製蝶番 トップウォーター 06101351
10609031 マリングレードステンレス製蝶番 トップウォーター 06101351
10609031 マリングレードステンレス製蝶番 トップウォーター 06101351

マリングレードステンレス製蝶番

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個注文コード06101351品番10609031
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

このステンレススチールヒンジは、マリン環境に適した設計で、塩水や湿気の影響を受けにくいステンレススチール素材SUS316を使用しています。
これにより、船舶やボート、さらには屋外での利用にも最適なヒンジです。優れた耐腐食性を実現するために316ステンレス鋼を打ち抜き、楕円形のヘッド留め具を入れるための皿穴が特徴です。
このヒンジは、様々な厚さのドアやパネルに対応できキャンプやアウトドア用のキャビンやトレーラーのドアにも適しています。ヒンジのサイズは、標準的なニーズに応えるよう設計されており、軽量でありながらしっかりと支持力を持っており、頻繁に開閉される場所でも安心して使用できます。
デザイン面でも優れており、シンプルで洗練された外観が特徴です。ステンレススチールの自然な光沢は、どんなスタイルの建物やインテリアにもマッチし、その存在感を際立たせます。さらに、ヒンジには滑らかな動作を実現するための精密な加工が施されており、開閉時の引っかかりや不快な音を最小限に抑えています。日々の使用でも実感できます。
耐久性についても申し分なく、船舶などのマリン用途では、潮風や海水の影響を受けやすい中、過酷な条件においても、腐食や劣化を心配せずに長期間使用できます。サイズは横の長さが102・107mmの2タイプございます。バリエーションからお選びください。

付属品取付用ネジ材質SUS316厚さ(mm)4.5タイプC縦(mm)38横(mm)102
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする