アスベル
アスベルの バス用品
アスベルの ディスペンサー/アプリケーター
アスベル ディスペンサー泡タイプ 300ml
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06101579
品番
A5207
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
材質
本体・フタ:飽和ポリエステル樹脂、パッキン:シリコーンゴム、ポンプ:ポリプロピレン・ポリエチレン・ステンレス鋼
色
ダークネイビー
容量(mL)
300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
73×85×174