山田化学
山田化学の 手洗い用品
山田化学の ソープディスペンサー
バブルディスペンサー300ml
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06101597
品番
3347
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
使用方法
プッシュ式
材質
本体/PET ストロー/PE ヘッド/PP、ステンレス、ガラス、PE
寸法(mm)
Φ77×173
色
クリアグレー、クリアブラウン ※カラー指定不可
容量(mL)
300
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※カラー指定不可