エアソレノイドバルブ MFHシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06101615 品番MFH-5-1/4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

Fのソレノイドコイルは別売りです。
MFHシリーズソレノイドバルブ
MFHシリーズシングルソレノイドバルブはTiger Classic製品の一部で、空圧用途に最適です。 この高耐久性バルブは、必要な接続に応じて、Gねじパイプサイズ製品の5 / 2方向又は3 / 2方向機能を選択できます。 PALマニホールドストリップ又はPRSマニホールドブロックに取り付けることができます。
特長と利点:最大作動圧力: 8バール 3 / 2又は5 / 2方向バルブ 内部パイロット給気 動作温度範囲: -5 → 40 ℃ 機械式スプリングリセット IP65保護等級 電動アクチュエータ 堅牢で高信頼性 アルミハウジング 高耐久性ポペットシート設計 応答時間を最適化 ソレノイドコイルは簡単に交換可能

その他取付ソレノイドなし 取付方式マニホールド、ねじ付き 電圧(V)(ソレノイド)48 V dc, 240 V ac シリーズMFH 消費電力(W)(ソレノイド)4.5 管接続口径G1/4 最大流量(L/min)最大1000 動作種別ソレノイド/パイロット ねじの種類G 設定方式NC 機能5/2 コード121-4315 材質(ボディ)アルミニウム 動作温度(℃)-5〜40 アズワン品番63-6791-48 最小圧力(bar)【最低使用圧力】2.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする