空圧式サイレンサ Uシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06101631 品番U-1/4-B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

Festo Uシリーズ空圧式消音器
Festo Uシリーズは騒音低減性能の高い消音器です。 このシリーズは騒音レベルを84 dB(A)以下に抑え、コンパクトなねじ接続継手で高流量を実現します。
U
ねじ接続M5、G1/2、G1/4、G1/8、G3/8、G3/4、G1 バーブコネクタ接続PK-3、PK-4 雑音レベル: 65 → 84 dB (A)
UC
ソレノイドバルブCPE向け ねじ接続M5、M7、G1/8、G1/4、G3/8 プッシュインコネクタQS 3、QS 4、QS 6、QS 8、QS 10 雑音レベル: 58 → 68 dB (A)

材質PE 接続口径【ネジインレット】G1/4オス タイプサイレンサ シリーズU 接続方式【インレット】ネジ コード121-5865 最大圧力(bar)【最高流入】10 材質(ボディ)アルミニウム 動作温度(℃)-10〜70 接続口G ノイズリダクション80dB(A) アズワン品番63-6799-90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする