※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 真空機器
SMCの 真空ポンプ・真空ユニット
ZK2A Series エジェクタシステム 真空ユニット マニホールド用エジェクタ+バルブ付き+省エネ機能なし
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06101640
品番
ZK2H10K5ALA-06-K
参考基準価格(税別)
¥33,660
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
オプション
破壊流量調整ニードル ドライバ操作型
その他
NPN2出力
種類
真空用圧力スイッチ
定格電圧(V)
DC24
機能
単位切換
排気方式
高消音サイレンサ排気
組合対応
【供給弁】N.C【破壊弁】N.C
呼び径(Φmm)
【ノズル】1
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボディ形式
マニホールド用
コネクタ仕様
供給弁・破壊弁用なし集中配線仕様備考(プラグイン);供給弁・破壊弁用個別配線仕様300mm(コネクタAssy);真空用圧力スイッチ用2m(コネクタ付リード線);圧力センサAssy3m(リード線一体)
圧力範囲(kPa)
0〜-101
真空(V)ポート
6mm