※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの メカニカルバルブ
VM100-A Series 2ポートメカニカルバルブ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06101649
品番
VM120-01-30GA-B-X207A
参考基準価格(税別)
¥8,420
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
オプション
ブラケット付
接続口径
Rc1/8
ポート数
2ポート
アクチュエータの種類
押ボタン/キノコ頭
ボディオプション
横面取付
使用温度(℃)
-5〜60(ただし凍結なきこと)
使用流体
空気
使用圧力範囲
-100kPa〜1MPa
RoHS指令(10物質対応)
対応
アクチュエータ追記号
押ボタンセレクタの色:緑
オーダーメイド仕様
オルタネイト形キノコ頭押釦