VM120-01-30GA-X207A VM100-A Series 2・3ポートメカニカルバルブ SMC 06101728

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VM100-A Series 2・3ポートメカニカルバルブ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード06101728品番VM120-01-30GA-X207A
参考基準価格(税別)¥7,810販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198

小形でマイクロスイッチ相当
配管方向の選択が可能
横配管形・下配管形
横配管形で取付方法の選択が可能
横取付・下面取付ねじ付・
専用ブラケット
豊富な種類のアクチュエータ

接続口径Rc1/8ポート数2ポートアクチュエータの種類押ボタン/キノコ頭ボディオプション横面取付使用流体空気使用圧力範囲-100kPa~1MPa周囲温度及び使用空気温度(℃)-5~60(ただし凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応アクチュエータ追記号押ボタンセレクタの色:緑オーダーメイド仕様オルタネイト形キノコ頭押釦
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする