シーエー産商
シーエー産商の 自動車用収納用品
シーエー産商の 車用アームレスト/コンソールボックス
ライトリーアームレスト
(2件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06101752
品番
A-194
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
材質
(表)PVC100%、樹脂、ABS、(中) ポリウレタン100%、木、(裏) ポリエステル100%
色
BKW
サイズ
運転席と助手席のシート間13cm以上必要
質量(g)
2010
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
125×325×420