※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
HOJO
HOJOの 内装資材
HOJOの キッチンパネル・化粧板
化粧棚板
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
06101771
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
両面化粧貼り・木口1面テープ貼り(正面)
軽量で自在に切断可能です。
用途
棚板として幅広い用途で利用可能
材質
ファルカタ合板/ラワン合板
長さ(mm)
900
幅(mm)
400
厚さ(mm)
9
質量(kg)
1.7
色
白
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650