キレイッシュソフトスポンジ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06102175 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131
販売価格(税別)
119

毎日のお皿洗いのお供、鮮やかなカラーの三層キッチンスポンジです。
水キレが良いため乾きが早く衛生的で、いつでも清潔にお使いいただけます。
柔らかめのスポンジで泡立ちもよいので、大切な食器やグラスを傷付けずにお手入れいただけます。
裏面には焦げ付きなどを落とすかための不織布が貼られているので頑固な汚れ落としにもぴったりです。
ご家庭使いにはもちろん、飲食店などでの業務用使いにもお使いいただけます。

材質ポリウレタンフォーム、ナイロン不織布 質量(g)8 幅(cm)6 高さ(cm)12 奥行き(cm)4 適合用途食器洗い 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする