キレイッシュネットスポンジ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06102191 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131
販売価格(税別)
119

ネットインタイプでよく泡立つちます。大きめサイズで使いやすいキッチンスポンジです。
水キレが良いため乾きが早く衛生的で、いつでも清潔にお使いいただけます。
まわりにネットが付いていることで汚れをしっかり絡め取ってくれるのがうれしいです。
中のスポンジがやわらかいので、二つ折りにして使えば、コップの飲み口やお皿の縁も使いやすくなります。
ご家庭使いにはもちろん、飲食店などでの業務用使いにもお使いいただけます。

材質ポリウレタンフォーム、ポリエステル、ポリプロピレン 質量(g)11 幅(cm)7.5 高さ(cm)15 奥行き(cm)2 適合用途食器洗い 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする