Richell(リッチェル)
Richell(リッチェル)の マット・スノコ
Richell(リッチェル)の マット
Richell(リッチェル)の 玄関マット
玄関マット クローバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06102209
品番
39152
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
つまづきにくいスロープ縁形状です。
和にも洋にも調和するクローバー柄です。
摩擦に強いナイロン繊維を使用しています。
お手入れ簡単、水洗いOK、風に強い重量感です。
種別
玄関マット
材質
(マット)再生ゴム、(表面)ナイロン
長さ(mm)
400
幅(mm)
600
厚さ(mm)
8
色
ブラック
寸法(幅W×奥行D)(mm)
600×400
設置場所
玄関
デザイン
クローバー
洗濯方法
水洗い可