ネオパワー2 トイレブラシ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06102227 品番 10524
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

特殊微粒子研磨剤入の不織布で、キズをつけにくく、汚れを落とします。
持ちやすく力を入れやすい、ちょっと長め(メーカー比)のグリップです。
便器の清掃面にフィットしやすい柄の角度です。
受け皿に不織布部がつかず衛生的です。
トイレクリーナーが乾燥しやすいスリット窓付ケースです。

用途トイレ清掃 材質【柄】ポリプロピレン、【頭】ナイロン・ポリエステル レッド 幅(cm)5.5 高さ(cm)39 奥行き(cm)5.5 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする