ネオパワー2 トイレブラシ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06102236 品番 10525
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は689円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679

特殊微粒子研磨剤入の不織布で、キズをつけにくく、汚れを落とします。
持ちやすく力を入れやすい、ちょっと長め(メーカー比)のグリップです。
便器の清掃面にフィットしやすい柄の角度です。
受け皿に不織布部がつかず衛生的です。
トイレクリーナーが乾燥しやすいスリット窓付ケースです。

用途トイレ清掃 材質【ケース・柄】ポリプロピレン、【頭】ナイロン・ポリエステル ホワイト(本体)/レッド(ブラシ) 幅(cm)8.3 高さ(cm)40.5 奥行き(cm)10 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする