楽フィット キッチンスポンジ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 06102331 品番 13820
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

スポンジに格子状のスリットを入れているので、細かなところにスポンジが届き汚れを落とします。また、スポンジが曲げやすくブラシが曲面にもフィットするのでスポンジでは洗えない細かな凸凹面に残った汚れをかき落とします。
間にかためスポンジを使用しているので、力が入れやすく平面が洗いやすいです。
水切れの良いスポンジを使用していますので、衛生的です。

用途ザル・まな板洗い用 材質ブラシ:ナイロン・ポリエステル、スポンジ:ポリウレタン グレー 幅(cm)6 高さ(cm)12 奥行き(cm)3.2 適合用途ザル・まな板洗い用 繰り返し・詰め替え対応
注意
※本品は生産工程上、スポンジ面にブラシ片が付着する場合がありますが、ご使用には差し支えありません。
※ご使用後はよく洗い、水気を切って乾燥させてください。
※火のそばや、高温になる場所、排水口ヌメリとり錠剤などの塩素系薬剤のそばには置かないでください。
※使い終わった鍋やフライパン等は、十分冷ましてから洗ってください。
※ガンコにこびりついた汚れや、キズの中に入り込んだ汚れ等は、本品では落とせません。
※軟質プラスチック・漆器等に対しては力の加え方でキズがつく場合がありますので、あらかじめ目立たない部分でご確認の上、ご使用ください。
※洗剤は食器用洗剤を使用してください。
※お使いの洗剤によっては泡が立ちにくい場合があります。
※酸性洗剤・アルカリ性洗剤・漂白剤の使用や、煮沸消毒・日光消毒は本品が劣化・変色する恐れがあります。
※水を切る時にねじるようなしぼり方はお避けください。
※本品は台所用品洗浄用クリーナーです。本来の用途以外に使用しないでください。
※使い始めに素材特有の臭いがする場合がありますが、使用していくうちに消えていきます。
※本品は消耗品ですので、使用していくうちに劣化します。また、未使用品であっても長期間の保管はお避けください。
※ゴミとして廃棄する場合は、各自治体のルールに従ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする