C1205DYA NN コードレス集じん丸のこ 10.8V HiKOKI(旧:日立工機) 06102358 C1205DYA NN コードレス集じん丸のこ 10.8V HiKOKI(旧:日立工機) 06102358 C1205DYA NN コードレス集じん丸のこ 10.8V HiKOKI(旧:日立工機) 06102358 C1205DYA NN コードレス集じん丸のこ 10.8V HiKOKI(旧:日立工機) 06102358 C1205DYA NN コードレス集じん丸のこ 10.8V HiKOKI(旧:日立工機) 06102358

コードレス集じん丸のこ 10.8V

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 06102358 品番 C1205DYA NN
参考基準価格(税別)¥43,000 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

「プロも納得の軽さと切断スピード」
10.8Vリチウムイオン電池採用で軽量&コンパクト
18V同等の切断速度!※従来機C18DBLとの比較
ハンドル角度28°を採用し薄物切断時も力が入りやすい
低振動・低騒音
LEDライト搭載
キックバック軽減システム搭載
新平行度調整機能付きでベースの上げ下げもスムーズ
ブロワ機能搭載で墨線が見やすい
トップクラスの集じん効率でダストボックスのみでも約80%の集じんが可能※
※2024年9月現在。国内電動工具メーカーにおいて。数値は参考値です。

用途石膏ボード、サイディング等の切断 付属品チップソー黒鯱、六角棒スパナ、ガイド 質量(kg)2.4(BSL1240M装着時) 電圧(V)10.8 無負荷回転数(min-1[r.p.m])4500 ノコ刃外径(Φmm)125 最大切込深さ(mm)(45°時)30 最大切込深さ(mm)(90°時)47 使用電池10.8Vリチウムイオン電池(BSL12XXシリーズ) 取付穴径(Φmm)20
注意
※NN仕様は電池・充電器別売りです

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする