シーエー産商
シーエー産商の シート・ハンドルカバー/マット/クッション
シーエー産商の 車内クッション
ゲットシーズクッション
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06102382
品番
Q-2059
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
色
BK/RE
材質
(表)ポリエステル50%・PVC50%、(中)ポリウレタン100%・トルマリン・マグネット、(裏)ポリエステル100%
サイズ
シングル
質量(g)
270
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
450×450×25