C1205DYA 2LSP コードレス集じん丸のこ 10.8V HiKOKI(旧:日立工機) 06102419 C1205DYA 2LSP コードレス集じん丸のこ 10.8V HiKOKI(旧:日立工機) 06102419 C1205DYA 2LSP コードレス集じん丸のこ 10.8V HiKOKI(旧:日立工機) 06102419 C1205DYA 2LSP コードレス集じん丸のこ 10.8V HiKOKI(旧:日立工機) 06102419 C1205DYA 2LSP コードレス集じん丸のこ 10.8V HiKOKI(旧:日立工機) 06102419

コードレス集じん丸のこ 10.8V

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 06102419 品番 C1205DYA 2LSP
参考基準価格(税別)¥70,000 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980

「プロも納得の軽さと切断スピード」
10.8Vリチウムイオン電池採用で軽量&コンパクト
18V同等の切断速度!※従来機C18DBLとの比較
ハンドル角度28°を採用し薄物切断時も力が入りやすい
低振動・低騒音
LEDライト搭載
キックバック軽減システム搭載
新平行度調整機能付きでベースの上げ下げもスムーズ
ブロワ機能搭載で墨線が見やすい
トップクラスの集じん効率でダストボックスのみでも約80%の集じんが可能※
※2024年9月現在。国内電動工具メーカーにおいて。数値は参考値です。

用途石膏ボード、サイディング等の切断 付属品リチウムイオン電池×2、急速充電器、システムケース3、チップソー強化石膏ボード用黒鯱、六角棒スパナ、電池カバー、ガイド 質量(kg)2.4 電圧(V)10.8 無負荷回転数(min-1[r.p.m])4500 ノコ刃外径(Φmm)125 最大切込深さ(mm)(45°時)30 最大切込深さ(mm)(90°時)47 使用電池10.8Vリチウムイオン電池(BSL12XXシリーズ) 取付穴径(Φmm)20 蓄電池形名BSL1240M 充電時間(分)約60 蓄電池容量(Ah)4
注意
※NN仕様は電池・充電器別売りです

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする