商品レビューを投稿する内容量1台付属品リチウムイオン電池×2、急速充電器、システムケース3、チップソー黒鯱、六角棒スパナ、電池カバー注文コード06102428品番CD1205DA 2LSP
参考基準価格(税別)¥67,800販売価格(税込)¥57,178販売価格(税別)
「軽量・コンパクトで軽快に切断」
新鉄工・ステンレス用チップソー「黒鯱」採用で切断速度・耐久性・振動・騒音が大幅に向上!
10.8Vリチウムイオン電池採用で軽量&コンパクト
18V同等の切断速度!※従来機CD18DBLとの比較
ハンドル角度28°を採用し薄物切断時も力が入りやすい
LEDライト搭載
ソフトスタート
キックバック軽減機能搭載
ベースは堅牢なステンレス製