※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オザック精工
<MLD-MF> メンテナンスフリー 防錆 ダブル リニアベアリング
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
寸法d(mm)
35(0-0.012)
35(0-0.012)
40(0-0.012)
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06102525
品番
MLD35MF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
質量(kg)
0.73
寸法L(mm)
148(0-0.4)
寸法d(mm)
35(0-0.012)
寸法D(mm)
52(0-0.022)
寸法l(mm)
99(0-0.4)
寸法w(mm)
2.1
基本定格荷重C(N)
5722
基本定格荷重Co(N)
6180
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法Do(mm)
49
グリーン購入法
適合
動的許容モーメント(N・m)
102.5
グリーンマーク
認定