曜日別特売
MLFTB20MF <MLFTB-MF> メンテナンスフリー 防錆 リニアベアリング オザック精工 06104440

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MLFTB20MF <MLFTB-MF> メンテナンスフリー 防錆 リニアベアリング オザック精工 06104440
MLFTB20MF <MLFTB-MF> メンテナンスフリー 防錆 リニアベアリング オザック精工 06104440

<MLFTB-MF> メンテナンスフリー 防錆 リニアベアリング

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
寸法d(mm)20(0-0.01)
内容量1個注文コード06104440品番MLFTB20MF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980
質量(kg)0.155SM5寸法L(mm)53寸法d(mm)20(0-0.01)寸法A(mm)36寸法t(mm)8寸法D(mm)32(0-0.025)寸法B(mm)24寸法D1(mm)32寸法l(mm)13寸法T(mm)38基本定格荷重C(N)1282基本定格荷重Co(N)1010寸法Df(mm)54RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする