※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オザック精工
<MLFTB-MF> メンテナンスフリー 防錆 リニアベアリング
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
寸法d(mm)
35(0-0.012)
16(0-0.009)
20(0-0.01)
25(0-0.01)
30(0-0.01)
35(0-0.012)
40(0-0.012)
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06104467
品番
MLFTB35MF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥91,278
販売価格(税別)
¥
82,980
バスケットに入れる
質量(kg)
0.58
S
M6
寸法L(mm)
84
寸法d(mm)
35(0-0.012)
寸法A(mm)
55
寸法t(mm)
10
寸法D(mm)
52(0-0.03)
寸法B(mm)
38
寸法D1(mm)
52
寸法l(mm)
15
寸法T(mm)
60
基本定格荷重C(N)
3521
基本定格荷重Co(N)
3090
寸法Df(mm)
82
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
グリーンマーク
認定