RSタイチ
RSタイチの ライダーズグッズ
RSタイチの ライダーグッズオプション
RSタイチの バッグ
ベルト ポーチ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06105106
品番
RSB280
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
付属ベルトにより、ショルダー・ウエスト・レッグポーチとして使用可能な、3way仕様の多機能ポーチ。
用途
ポーチ
材質
ポリエステル 100%
色
CHARCOAL
容量(L)
1.9
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
220×130×60