ブルーシート1500

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃5日以内出荷とは
内容量
1箱(3枚)
トラスコ品番
710-3141
注文コード
06107049
品番
BS1500-7290
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

基礎や資材全体を覆うことで、雨除け・埃除けとしてご利用いただけます。
風でめくれないよう、たる木などで固定してください。

用途
様々な用途に応じてお使いください。
トラスコ品番
710-3141
長さ(m)
9
ハトメ数
36
ハトメピッチ(cm)
86
幅(m)
7.2
材質
ポリエチレン
色
ブルー
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする