日平機器
自動車整備用品 モールリムーバーワイド
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
06108860
品番
LB-514
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
刃幅が広く樹脂製なのでボディ周りの剥がし作業にも最適です。
用途
内張り・エンブレム・モール等の剥がし作業に。
トラスコ品番
710-1458
材質
樹脂
幅(mm)
面幅:83
厚さ(mm)
最厚部:25