ユタカメイク
#3000 ブルーシート(BLZ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50枚)
1箱(4枚)
1箱(14枚)
1箱(50枚)
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(50枚)
注文コード
06108957
品番
BLZ-01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
紫外線安定剤を配合し、屋外での耐候性に優れています。
用途
機械カバー、養生用シートなど。
トラスコ品番
118-0786
材質
シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:アルミハトメ(内径:12mm)
長さ(m)
1.7
ハトメ数
8
幅(m)
1.7
厚さ(mm)
0.22
番手
#3000
ハトメピッチ(cm)
90
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。