板金ハンマー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1本
全長(mm)
245
トラスコ品番
386-5574
注文コード
06109000
品番
NO.242
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980

鈑金修正専用のハンマーです。

トラスコ品番
386-5574
全長(mm)
245
頭部長(mm)
185
仕様
ボデーパネル他 鈑金修正用
危険物の類別
非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用鈑金」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする