薄手ブルーシート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1箱(2枚)
注文コード
06109079
品番
BS-18MK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

短期使用(使い捨て)タイプです。

用途
短期間の養生用。
トラスコ品番
118-0764
材質
ポリエチレン(PE)、ハトメ:アルミ(内径:12mm)
厚さ(mm)
0.1
長さ(m)
7
幅(m)
5.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする